カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • アルトコーポレーション(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • エスコ(2)
  • タンガロイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 不易糊工業(フエキ)(2)
  • JUBILEE(2)
  • パーカーアサヒ(2)
  • Vesrah(2)
  • 光明理化(1)
  • コーセル(1)
  • CKD(1)
  • スイデン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NOK(1)
  • マキタ(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-103」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    高速で長距離通信が可能なOS2準拠のシングルモード光ファイバーケーブルです。光回線ONU対応の1芯タイプの光ファイバケーブルです。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のアーマード構造で、踏み付けにも対応可能です。
    標準外径(Φmm)3芯数1芯仕様コネクタ研磨:SPC研磨色ブルー規格TIA:OS2最小曲げ半径(mm)30コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ分類汎用シングルモード(SM)波長(nm)1310、1550難燃性IE60332-1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4/km以下、 0.4/km以下研磨SPCコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがね色イエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)3コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
    形状めがね補強型色ケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125
  • 光ファイバケーブル_ サンワサプライ

    光ファイバケーブル_

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
    形状めがね色イエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)3コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
  • 光ファイバケーブル アーマード1芯 サンワサプライ

    光ファイバケーブル アーマード1芯

    サンワサプライ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス製スパイラルで内部補強された高強度のONU対応の1芯光ファイバケーブル。
    材質外被/PVCタイプ形状仕様/その他規格TIA規格:OS2適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX最小曲げ半径(mm)30コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタ分類汎用シングルモード(SM)芯数1芯波長(nm)13101550使用環境屋内用難燃性IEC60332-1コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)SM 9伝送帯域(MHz)500/km以上、500/km以上クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4/km以下、0.4/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色イエロー
sc-11特集