カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- アサ電子工業(63)
- スバル(44)
- SMC(42)
- ダイヤトレンド(37)
- SpiceNote(37)
- RS PRO(23)
- NOK(17)
- 富士電機(17)
- PISCO(ピスコ)(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 岩田製作所(10)
- CKD(10)
- TRUSCO(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ホンダ(9)
- nexperia(8)
- Festo(8)
- アズワン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「sc-50」の検索結果

光アダプタ
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-44コア径(μm)50メス形状LCコネクタ/SCコネクタ変換タイプメス - メス
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)1芯数2芯形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード研磨PC研磨コネクタ1SCコネクタ×2コネクタ2SCコネクタ×2
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)1コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。標準外径(Φmm)2.0×4.0ケーブル長(m)3芯数2芯形状めがね色オレンジタイプ屋内用規格TIA:OM2適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能分類グレートインデックス(GI)使用環境屋内用難燃性LSZHコネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、 1300コア径(μm)50芯径(μm)900伝送速度(Gbps)1クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード研磨PC研磨
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)3コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)5コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)5コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト
サンワサプライ¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から17日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781本17日以内出荷10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用ケーブル色:グレー外径(mm)標準:4標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
光アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下色白使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
光ファイバテスター ライトソース
サンワサプライ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)。2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使用できます。背面にはスタンドがついています。セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書色その他質量(g)266ケーブル長(m)【測定対応】2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応使用電池単三乾電池×3本測定波長850・1300nm適合ケーブル光ファイバケーブル標準出力パワー(dB/m)-7