カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
- SpiceNote(28)
- 岩田製作所(9)
- KANA(片山チエン)(8)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スナオ電気(2)
- ITT CANNON(2)
- 中央自動車工業(2)
- ParkerTAIYO(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ネグロス電工(1)
- TOTO(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- サンエレメント(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc502」の検索結果
特価

光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581本欠品中ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタ、SCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被ででハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)2コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0