カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Apacer(8)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • Dell Technologies(14)
  • Dynabook(31)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • MCO(12)
  • NEC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • QNAP(7)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • TEAC(7)
  • TP-LINK(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(19)
  • エレコム(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • プリンストン(6)
  • マザーツール(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 512gb」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ サンワサプライ

    アダプタ

    サンワサプライ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。 ドライバのインストール不要の簡単接続です。 SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。 コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。
    質量(g)約8対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器メモリー容量512GB対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    スロットが全て前面についているから使いやすいカードリーダー。ケーブルが外れない直付USBケーブル。多くの携帯電話に採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使える。電源供給とアクセスがわかるLED付き。SDXCメモリーカード 512GB、microSDXCカード 512GB対応。WindowsでもMacでも使用できる。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。USB2.0/1.1対応したカードリーダ
    セット内容取扱説明書、保証書ケーブル長(m)0.8対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※プレイステーション4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェース【USBハブ】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)、最大256GB(CF)、最大32GB(MS)、最大2GB(xD)スロットmicroSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック), xDピクチャーカード通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
  • USB3.0カードリーダー サンワサプライ

    USB3.0カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。
    色ブラック質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26ケーブル長(cm)30(±20mm)
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    消費電力(W)15転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 。電源不要のバスパワータイプ。PlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 。対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。 5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。 前面スロットで抜き差ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくいカードリーダーです。 USB3.1Gen1に対応したカードリーダー。 SD,microSDはUHS-I対応です。 Windows&Mac両対応。 約1.2mのロングケーブルでデスクトップPCでの使用に最適です。
    付属品USBケーブル、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10、8.1、8、7、macOS10.12~10.14、MacOS10.4~10.11対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、AppleMacシリーズインターフェースUSB仕様Ver3.1Gen1(USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)対応メディア512GBまでのSDカード256GBまでのmicroSDカード32GBまでのメモリースティック512GBまでのコンパクトフラッシュ2GBまでのxDピクチャーカード※スマートメディア非対応スロットSD×1microSD×1MS×1CF×1xDピクチャーカード×1※スマートメディアは非対応通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)※SD3.0(UHS-I)対応
  • ドッキングステーション サンワサプライ

    ドッキングステーション

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
    仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6対応SDカード最大:512GB対応microSDカード512GBコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    UHS-IIの規格に対応。高速転送に対応したカードリーダーです。最新規格USBTypeCコネクタ採用のSDカードリーダーです。USB3.2Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。カメラユーザーや大容量データのやり取りをするのに便利なカードリーダーです。コネクタキャップとカードスロットに蓋がついているので使わないときは汚れ防止になるので便利です。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen2(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。インターフェース【USBハブ】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、最大512GB(microSDカード)スロットmicroSDカード, SDメモリカード通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したType-Cカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • ドッキングハブ サンワサプライ

    ドッキングハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
    質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB2.0/1.1対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3・4※PlayStation(R)4 はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:取扱説明書、保証書
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 。USB3.1に対応したカードリーダー 。Windows&Mac両対応。 。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3・4※PlayStation(R)4は セーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
    セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 。USB Aポートが1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ・Ⅱ)256GB対応です。カードリーダーはUSB2.0の速度です。電源不要のバスパワータイプです。
    仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C■供給電流:900mA【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:5~40■保管温度:5~40■動作湿度:10~85結露無き事■保管湿度:10~85結露無き事■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
  • アンドロイド対応カードリーダー サンワサプライ

    アンドロイド対応カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。 USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。 USB2.0カードリーダーとしても使用できます。 持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。 付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。 LED付きで動作状態が一目でわかります。
    付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット色ブラック質量(g)約16.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要ですスロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1アズワン品番64-0910-77ケーブル長(cm)約5(±10mm)
  • カードリーダー サンワサプライ

    カードリーダー

    サンワサプライ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。Type-Cコネクタ搭載で向きを気にせず接続ができます。Type-C搭載のPC、スマートフォン、タブレットと様々な機器への接続が可能です。コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。PCに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSAndroid:Android 12~6、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11※Type-Cポート搭載モデルのみ対応、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズUSBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること/※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりませんインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作温湿度範囲0~45℃/10~85%(結露無き事)対応メディア(SDメモリカード):512GB、(microSDカード):512GBスロットmicroSDカード保管温度範囲(℃)-10~70℃/10~85%(結露無き事)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
    仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)セット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別【カメラ】トレイルカメラ電源単三電池4本※電池は別途ご用意くださいレンズF=1.6センサーCMOSマイクロフォン部モノラルインターフェースUSB解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12フォーカス固定画面サイズ2インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数10枚LED使用数(個)2(赤外線)照射距離(m)12(赤外線)センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります画角70度(対角)動作温度範囲(℃)-7~40撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)
  • トレイルカメラ_バッテリー内蔵 サンワサプライ

    トレイルカメラ_バッテリー内蔵

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
    仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒(写真)/2~3秒(動画)フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分