カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- イマオコーポレーション(8)
- NACHI(不二越)(6)
- エレコム(4)
- SUS(エスユーエス)(2)
- コンサス(2)
- ブラスト興業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- EARTH MAN(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- 信越化学工業(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 大東通信機(1)
- SENSIRION(1)
- ナカノ(1)
- ヒットマンルアーズ(1)
- ハヤシレピック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sdp10」の検索結果

USBケーブル
サンワサプライ¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応