カテゴリ
- メカニカル部品(32)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- SMC(83)
- SAMTEC(69)
- BOURNS(56)
- ネグロス電工(54)
- メディアカバーマーケット(49)
- ホンダ(24)
- Vodaview(24)
- スバル(22)
- 三菱ふそう(22)
- 東進電機工業(19)
- omron(オムロン)(13)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(13)
- 3M(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- PIAA(9)
- 昭和自動車(9)
- LIVRE(リブレ)(9)
- ブランドをもっと見る
「sdr」の検索結果

カメラリンクPoCL細径ケーブル
サンワサプライ¥18,980~税込¥20,878~1本17日以内出荷コネクタ形状SDR26pin(オス)-SDR26pin(オス)色グレーケーブル径(Φmm)6.8規格UL20379(ケーブル)
カメラリンクPoCLロボットケーブル
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 ベースコンフィグレーションに対応していますが、フルコンフィグレーションには対応していません。仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX規格UL20379(ケーブル)コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス遅延時間4.4±0.3ns/m導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)定格温度(℃)30V 80(ケーブル)特性インピーダンス(Ω)100±10ケーブル径(Φmm)9.2
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥37,980税込¥41,7781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)10コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥36,980税込¥40,6781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥53,980税込¥59,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)10コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥43,980税込¥48,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥34,980税込¥38,4781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥38,980税込¥42,8781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥48,980税込¥53,8781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)10コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥37,980税込¥41,7781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクPoCLロボットケーブル_
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781本22日以内出荷CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。 PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。 耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。 従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。 サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。 工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。色ブラックブラック(つや消し)ケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数26芯UL20379特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.9導体サイズ(AWG[mm2])30材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_
サンワサプライ¥28,980税込¥31,8781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。色ベージュベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥43,980税込¥48,3781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)10コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781本22日以内出荷CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。色ベージュケーブル長(m)1コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)