カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ホーザン(31)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • TRANSCEND(トランセンド)(9)
  • セルスター(9)
  • Gigastone(8)
  • カシムラ(6)
  • HIDISC(6)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • サンディスク(4)
  • グリーンハウス(4)
  • Team(チーム)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • アドテック(3)
  • GENTOS(3)
  • ビデオセンシング(3)
  • NAGAOKA(3)
  • TEAC(3)
  • ITPROTECH(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdxc 128gb」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type Cコンボハブ サンワサプライUSB Type Cコンボハブサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)ケーブル長(cm)約15質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大切なメディアをホコリから守る!ゴムカバー付きカードリーダー。メディアを挿入したまま蓋ができます。電源供給とアクセスがわかるLED付。SDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ) 128GB対応 電源不要のバスパワータイプPlayStation(R)3などのゲーム機にも対応。USB3.0/2.0対応したカードリーダー ※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。Windows&Mac両対応。 対応OS:Windows8、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)、XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.8対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。対応メディア 128GBまでのSDXCメモリーカード 128GBまでのSDXCメモリーカード Class4 128GBまでのSDXCメモリーカード Class6 128GBまでのSDXCメモリーカード Class10 128GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 64GBまでのmicroSDXCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-Ⅰ) ※UHS-Ⅰの高速転送には対応していません。 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。32GBまでのmicroSDHCカード Class10 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのmicroSDカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。2GBまでのT-Flash ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。512MBまでのWii用SDメモリーカード 512MBまでのマルチメディアカード 128MBまでのRS-MMCカード ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 512MBまでのRS-MMC 4.0 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 1GBまでのMMC Plus 1GBまでのMMC micro ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~50■保管温度:0~70■動作湿度:20~80結露無き事■保管湿度:20~80結露無き事■ケーブル長:0.3m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
USB3.0カードリーダー サンワサプライUSB3.0カードリーダーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)ブラック対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)ケーブル長(cm)30(±20mm)質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26
アダプタ サンワサプライアダプタサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
SD・SDHC・SDXCメモリーカードをコンパクトフラッシュ(Type Ⅰ)に変換でき、デジタル一眼レフカメラなどに便利です。 ドライバのインストール不要の簡単接続です。 SDXCメモリーカード 512GBに対応しています。 コンパクトフラッシュ UDMAモードに対応しています。
質量(g)約8対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、Vista(64bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIスロットを持つデジタルカメラ・プリンターなどの機器メモリー容量512GB対応メディアSDXCメモリーカード 512GBまで、SDXCメモリーカード Class4 512GBまで、SDXCメモリーカード Class6 512GBまで、SDXCメモリーカード Class10(UHS-I・II) 512GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。SDHCメモリーカード Class2 32GBまで、SDHCメモリーカード Class4 32GBまで、SDHCメモリーカード Class6 32GBまで、SDHCメモリーカード Class10 32GBまで、SDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまで、SDメモリーカード 2GBまで、SDメモリーカード Class2 2GBまで、SDメモリーカード Class4 2GBまで、SDメモリーカード Class6 2GBまで、miniSDHCカード 4GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。miniSDカード 2GBまで ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ)128GBまで、microSDXCカード Class10(UHS-II)128GBまで※UHS-I・IIの高速転送には対応していません。※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class2 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class4 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class6 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDHCカード Class10 32GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。microSDカード 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。T-Flash 2GBまで ※同梱のアダプタを使用してください。Wii用SDメモリーカード 2GBまで※著作権保護機能には対応していません。※全てを同時に使用できません。 ※本製品のみでの使用はできません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン・メモリーカードの動作を保証するものではありません。※対応メディアの上限は、機器側によって異なります。デジタルカメラやプリンタの各機器の取扱説明書などをご確認ください。
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちませんスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなりますタイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。
セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
セキュリティカメラ サンワサプライセキュリティカメラサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません高解像度4K撮影が可能高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができますスタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
種別【カメラ】トレイルカメラセンサーCMOSレンズF=1.6画素数800万画素フォーカス固定インターフェースUSB解像度【ビデオ】3840×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps×320×240/30fps、【静止画】20MP:5200×3900(ソフトウェア補間)、16MP:4608×3456(ソフトウェア補間)、12MP:4000×3000(ソフトウェア補間)、8M:3264×2448、5M:2592×1944、3M:2048×1536、1M:1280×960画角70度(対角)動作温度範囲(℃)-7~40マイクロフォン部モノラルスピーカーありセット内容固定用ベルト約180cm、 microUSBケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)LED使用数(個)2(赤外線)照射距離(m)12(赤外線)センサー感知範囲20m(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、60度(人感センサー)※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なりますインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分連続撮影可能枚数10枚撮影時間(秒)3~59、1分~10分(動画)撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12撮影モード写真/動画/写真+動画防塵防水性能IP66画面サイズ2インチ対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨電源単三電池4本※電池は別途ご用意ください仕様赤外線周波数:850、トリガー速度:0.2秒、最大スタンバイ時間:最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)
アンドロイド対応カードリーダー サンワサプライアンドロイド対応カードリーダーサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。 USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。 USB2.0カードリーダーとしても使用できます。 持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。 付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。 LED付きで動作状態が一目でわかります。
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ブラック対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要ですケーブル長(cm)約5(±10mm)付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット質量(g)約16.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1アズワン品番64-0910-77
トレイルカメラ_バッテリー内蔵 サンワサプライトレイルカメラ_バッテリー内蔵サンワサプライ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です雨の中でも使用できるIP67防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。
仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒(写真)/2~3秒(動画)フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分