カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(3)
- brembo(22)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- DHA Corporation(12)
- DiodesZetex(14)
- KITO(キトー)(465)
- MAZDA(マツダ)(27)
- MSソリューションズ(10)
- SMC(57)
- StarTech.com(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- イトーキ(29)
- エスコ(11)
- エレコム(97)
- オーム電機(13)
- トリニティ(30)
- ホンダ(29)
- レイ・アウト(12)
- 黒田精工(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「se-7」の検索結果

静電気防止袋
サンワサプライ¥649税込¥7141セット(10枚)当日出荷静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ200mmまでのボードが入るサイズです。材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:PCIなど(長さ200mmまで)
静電気防止袋
サンワサプライ¥719税込¥7911セット(5枚)当日出荷静電気から大切なボード、メモリなどを守ります。長さ280mmまでのボードが入るサイズです。材質PP厚さ(mm)0.08対応ボード:ロングタイプのボード
アダプタ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)128GBに対応しています。仕様■スロット:CF(コンパクトフラッシュ)■最大対応メディア(CF):256GB■対応OS mac:macOS 10.12・10.13、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※PCカード TYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つの空きがあること。■動作温度:0~45■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
テンキーマウス
サンワサプライ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンタイプ光学式ケーブル長(m)0.8ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RTコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×120×21分解能400カウント/インチインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠キー数19キー読取光学センサー方式(ボールレス)キー方式パンタグラフアズワン品番64-0849-90キーピッチ(mm)16
ケーブル巻取り光学式マウス
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。 手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。 操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。 Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。 スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。質量(g)44ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33分解能800カウント/インチインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式
電源変換アダプタ
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格容量13A125V合計1300Wまでシャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口RoHS指令(10物質対応)対応
静音マウス
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン寸法(mm)W58×D104×H36色ホワイト質量(g)82ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7・Vista・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線対応機種Windows搭載パソコン各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズAppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000count/inchアズワン品番64-0868-85インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。読取方式光学センサー方式
電源変換アダプタ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。仕様【絶縁キャップ】なし材質ポリカーボネート(難燃材)形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ色ブラック規格PSE適合コンセント形状O2タイプ、Cタイプ、CBタイプ、SEタイプ、B3タイプ、BFタイプ、Oタイプ定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)13シャッターなし適合地域日本国内のみ差込口ノーマルタイプ×1個口プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ
レンズクリーナー_ブルーレイ用(乾式)
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニング。 定期的なクリーニングで汚れを防ぎます。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。 5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックいただけます。 Blu-ray用フルハイビジョン映像収録対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2対応機種Blu-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)、Blu-rayプレイヤー 、Blu-rayレコーダー 、プレーステーション3 4使用の目安50回
レンズクリーナー_マルチタイプ(乾式)
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360 CD・DVDとBlue-rayが異なるレンズを持つ場合はBlue-rayのレンズはクリーニングできません。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 オートスタート機能で、簡単にすばやくクリーニングできます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に 静電気も取り除きます。内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒方式乾式対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2使用の目安50回ブラシ除電ブラシ2本
レンズクリーナー_ブルーレイ用(湿式)
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷ピックアップレンズに付いたホコリや汚れを3本のブラシでクリーニング。 超強力湿式タイプなので再生できないなど、深刻なトラブルに最適です。 クリーニング液はポイントドロップ方式で、簡単にブラシにクリーニング液をつけることができます。 レンズにやさしいブラシ植毛方法で、レンズに負荷をかけません。 スロットイン・スロットローディングタイプにも使用できます。 クリーニングブラシには導電性繊維を採用し、レンズのホコリや汚れを取り除くと同時に静電気も取り除きます。 5.1CHスピーカーチェック機能付きでお手持ちのスピーカーシステムをチェックいただけます。 Blu-ray用フルハイビジョン映像収録対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2対応機種Blu-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE) Blu-rayプレイヤー Blu-rayレコーダー プレーステーション3 4 5使用の目安50回
レンズクリーナー_マルチタイプ(湿式)
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷いろいろな機種に対応。 CDドライブ(CD-R・RW・ROM)・CDプレイヤー・音楽CD DVDドライブ(DVD-R・RW・ROM・RAM)・DVDプレイヤー・DVDレコーダー Blue-rayディスクドライブ(BD-ROM・R・RE)・Blue-rayプレイヤー・Blue-rayレコーダー プレイステーション・プレイステーション2・プレイステーション3 XBOX・XBOX360内容1.クリーニングインフォメーション 約39秒2.クリーニングエリア(音楽は収録されていません)3.クリーニング終了アナウンス 約14秒4.スピーカー接続チェック(左) 約38秒5.スピーカー接続チェック(右) 約35秒6.スピーカー接続チェック(ステレオ)ビバルディ「四季」春より 約3分40秒7.BGM 「ベールギュント組曲」朝より 約4分24秒方式湿式対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, Me, 98SE, 98, 95, NT4.0, NT3.1/対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 8.6~9.2使用の目安50回ブラシ除電ブラシ1本、湿式用専用ブラシ1本(青色)