カテゴリ
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Shokz(8)
- オーム電機(2)
- エレコム(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- グリーンハウス(1)
- ロジクール(1)
- モトローラ(1)
- サンワダイレクト(1)
- HIDISC(1)
「shokz openmove」の検索結果
特価

ヘッドセット
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離(m)10(Class2)対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間連続通話時間(時間)最大8連続待受時間最大200時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-38dB(マイク)指向性単一指向性ポート専用端子(充電)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど防水保護等級IPX6仕様SCMS-T:対応Bluetooth5.3
ヘッドセット_Bluetooth骨伝導
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間8時間指向性単一指向性伝送方法GFSK防水性IPX6音圧感度(dB)-38連続待受時間180時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)10マルチポイント対応対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
スタンド
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。セット内容本体、調整工具材質スチール製質量(g)約1200耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×225×45(折りたたみ時)対応機種15.6インチまでのノートパソコン固定方法置き型高さ調節対応角度調節対応