カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- エレコム(6)
- ロジクール(6)
- サンワダイレクト(1)
- uniq(ユニーク)(1)
「skb wl setbk」の検索結果

キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダートタイプ対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:動作力60±10gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしキー方式薄型メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なりますキーピッチ(mm)18連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー無しの幅288mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード色ブラック質量(g)キーボード:270、マウス:61コネクタ形状USB(Aタイプ)オス接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288.2×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波キー数86キー配列日本語86キーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.9±0.2ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンキーピッチ(mm)18通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。付属品マウス幅(mm)365色ブラックサイズコンパクト高さ(mm)14.42質量(g)キーボード:340、マウス:61奥行(mm)127.4電源充電式対応OSWindows 11・10・8.1・8コネクタ形状USB(Aタイプ)オス接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ通信方式2.4GHz RF電波キー数103キー配列日本語103キーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.9±0.2ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンキーピッチ(mm)18バックライトブルー通信距離(m)最大約10キーの有無テンキー:あり読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)角度調節あり
マウス付きワイヤレスキーボード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。読取ブルーLEDセンサー方式キー方式メンブレン方式付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2方式ワイヤレス/RF2.4GHz対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XPコネクタ形状USB(Aコネクタオス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5分解能1600・1200・800count/inch動作力60±15gインターフェースUSBHID1.1準拠受信可能距離約10キー数日本語105キー配列日本語109A使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1キーストローク(mm)3.5mm±0.3mmボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンキーピッチ(mm)19
ワイヤレススリムキーボード
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20色ブラック付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書幅(mm)365サイズコンパクト高さ(mm)14.42奥行(mm)127.4スイッチ(キー)パンタグラフ電源充電式方式ワイヤレス:2.4GHz対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン消費電流(mA)6以下通信方式2.4GHzワイヤレス動作力67gインターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠受信可能距離10mキー数103キーキー配列日本語充電時間(時間)2コネクタAタイプコネクタ容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-15連続動作時間48時間キーの有無テンキー:あり角度調節あり
キーボード
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。※電波干渉のない場合に限る。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスを付属。テンキー付きのフルキーボードでありながら、幅400mm以下のコンパクトキーボード。標準的な日本語フルキーボードと同じ109のキーを搭載。1000万回の打鍵に耐えられる高寿命設計。キーの印字は耐久性が高く消えにくいレーザー印刷。しっかりした押し心地と軽快な反発力のあるメンブレンキーを採用。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので持ち運びに便利です。キーボードの上に液体がこぼれても本体裏面に抜けるように排水穴を装備。※防水機能はありません用途ブルーLEDマウスを付属したコンパクトでありながら109キー搭載のワイヤレスフルキーボード付属品レシーバー(受信機)、単三乾電池×1本(キーボードテスト用)、単三乾電池×1本(マウステスト用)、取扱説明書質量(g)キーボード:440、マウス:60コネクタ形状USB(Aタイプ)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:392.8×124.4×28、マウス:61.5×107.2×35.3キー数109ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン通信距離(m)最大約10読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
キーボード
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能1200連続使用時間(時間)260、マウス:510動作力50±5gインターフェースUSBキー数109キー使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間20000時間、マウス:20000時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数800日マルチペアリングなし
キーボード
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。カチカチ音がならない静音タイプのマウスを付属。全ボタンが静音仕様なので、公共スペースや自宅などでテレワークをする際に、操作音を気にすることなくお使いいただけます。シンプルな左右対称マウスに戻る進むボタンを搭載しています。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり、横スクロール機能:なしセット内容取扱説明書、キーボード、マウス、レシーバー、単四電池本(キーボードテスト用)、単三電池(マウステスト用)質量(g)2(レシーバー)タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)対応OSWindows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種分解能800/1200/1600連続使用時間(時間)120、マウス:240動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キー使用電池単四電池 1本、マウス:単三電池 1本防塵防水性能なしボタン数5(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン)印刷方式レーザー印刷通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります連続待機時間5000時間、マウス:260時間ホイール数1読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合