カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skb-bt32bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothスリムキーボード サンワサプライBluetoothスリムキーボードサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)5以下キー数86キー送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-12連続動作時間56時間取扱説明書取扱説明書/組立説明書通信距離(m)10
PC周辺機器カテゴリ