カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(300)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • ホンダ(53)
  • Festo(53)
  • IKO(日本トムソン)(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(22)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • TRUSCO(18)
  • NACHI(不二越)(17)
  • 嵯峨電機工業(14)
  • タンガロイ(14)
  • カワムラサイクル(12)
  • サンドビック(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • エレポン化工機(9)
  • THK(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル_CAT6A_やわらか サンワサプライLANケーブル_CAT6A_やわらかサンワサプライ
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらかサンワサプライ
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
LANケーブル_CAT6_やわらか サンワサプライLANケーブル_CAT6_やわらかサンワサプライ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.1mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れた材質のLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル規格1000BASE-TX温度範囲(℃)-40~85構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性250MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1Gbps、100Mbps、10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.1ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB BコネクタオスUL規格UL2725RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約2.5
静音スリムキーボード サンワサプライ静音スリムキーボードサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、10、8.1、8
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
899税込989
1本
3日以内出荷
USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンタ・USBハブ・スキャナ等)との接続やUSB機器同士を接続取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 (USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスホワイトケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725結線ストレート全結線対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズ<周辺機器>標準USB Bコネクタメスを持っている機種USBハブ・プリンター・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド二重シールドUSBタイプUSB2.0/USB1.1変換タイプオス - オス
コンセントバー サンワサプライコンセントバーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口3P(抜け止め)・6個口ブラック適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コンセント個数6コンセント形状3P/引掛け式コード長さ(m)3定格入力電圧(V)125定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
799税込879
1本
3日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス(USB2.0 Aコネクタオス - USB2.0 Bコネクタオス)ホワイトケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725質量(g)約25対応機種<パソコン> USB Aコネクタを持つパソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。プラグ金メッキシールド二重シールドUSBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
19インチサーバーラック用コンセント(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(20A)サンワサプライ
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロックサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
デュアルスクリューロックを採用しており、振動や移動が多い環境でもしっかりと機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
USB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロック サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 20Gbps デュアルスクリューロックサンワサプライ
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
シングルスクリューロックを採用しており、1つのねじで簡単に機器との接続を固定できます。産業用途やモバイル機器の使用に適しており、接続が外れにくくなり、データの転送や電力供給が途切れる心配が少なくなります。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。※従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。4K60Hz対応。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。※スクリューロックの取り扱い方法取り付け・取り外し方法:スクリュー部分は、無理に力をかけずに回して固定してください。取り外す際も、優しくスクリューを緩めてから抜くようにしてください。締めすぎ注意:スクリューを強く締めすぎると、コネクタや接続機器に負荷がかかり、破損の原因となります。適度な締め具合を心掛けてください。機器側の対応確認:接続する機器がスクリューロック対応であることをご確認ください。スクリューロック非対応の機器に強引に取り付けると、ポートの破損やケーブルの故障を招く恐れがあります。
種類USB3.x規格SuperSpeed USB 20GbpsUSB4 Gen2x2,240W、(MD)USB3.0コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応、(MD)Type-C線材難燃性 VW-1被覆材質 PVC最小曲げ半径 40mmシールド数 3重シールド対応機種各社パソコンRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.0USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD240W(48V/5A)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
20,980税込23,078
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
16日以内出荷から18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3プラグ平行型ブラック仕様【二重構造】ありタイプ抜け止め規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3Pコード長さ(m)3ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみUSBポート数×間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)