カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「sle-9l」の検索結果

eセキュリティ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗証番号に加えて、マスターキー(別売)でも開錠できます。 ※マスターキーは別売により管理者の確認をいたします。別途ご相談ください。 3桁の暗証番号は、お好きな番号に設定可能です。つる径(Φmm)3アズワン品番64-0855-24
eセキュリティ
サンワサプライ¥779税込¥8571個当日出荷ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せますアズワン品番64-0854-95
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.9