カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ホンダ(16)
- ヤマト(切削工具)(2)
- ユーシンメディカル(1)
- 三洋工具(9)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
「sle10」の検索結果
特価

eセキュリティ(取付け金具 大)
サンワサプライ¥479税込¥5271個当日出荷セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)穴径(Φmm)20対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13Wアズワン品番64-0888-89外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
eセキュリティ
サンワサプライ¥779税込¥8571個当日出荷ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せますアズワン品番64-0854-95
セキュリティ
サンワサプライ¥989税込¥1,0881個当日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.10
キャリングバッグ メールポーチ 帆布
サンワサプライ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷メールバッグとしても防犯バッグとしても使えます。丈夫で破れにくい8号帆布を使った日本製のポーチです。送り状を入れてそのまま配送できます。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で直径10mmまでの鍵に対応します。※サンワサプライ製のダイヤル錠大(SLE-4LN)や南京錠大(SLE-1LM、SLE-1L-1N)に対応します。YKK製の丈夫な金属ファスナーを採用しています。材質表装/8号帆布(弱撥水硬糊加工)色レッド質量(g)370穴径(Φmm)鍵/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×75×250内寸(幅W×高さH)(mm)クリアポケット/240×140気室数1気室撥水加工あり