カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- 三洋工具(5)
- 大洋ツール(4)
- ヤマト(切削工具)(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 岡崎精工(1)
- コクヨ(1)
- ドウシシャ(1)
- イハラサイエンス(1)
- KSフィルター(1)
「sle6」の検索結果
特価

eセキュリティ
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。 取付け時に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用することで、しっかり固定できます。セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)ワイヤー径(Φmm)4.2ワイヤー長(mm)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
eセキュリティ
サンワサプライ¥569税込¥6261個翌々日出荷ナイロン加工を施し、切れにくいワイヤーです。色ホワイトワイヤー長さ(m)1.5材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)アズワン品番64-0855-21
Microsoft Surface Pro 6/2017/4対応セキュリティ
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷本体に12.3インチSurface Proをはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に別売りのセキュリティワイヤー(サンワサプライ製SLE-6Sシリーズなど)を取り付けて、盗難を防止します。 着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適です。 Surface Proをケースに入れた状態では本製品を取り付けできません。 本製品に12.3インチSurface Proを取り付けたままで、タイプカバーを装着できます。 スタンド部分は90度まで無段階に角度調整ができます。 スタンド部を90度にすれば縦方向でも使用可能ですが、点で支えるため、ご使用には注意お願いします。 本体は衝撃吸収、冷却機能もありますが、使用環境によって性能は発揮されない場合もあります。ご注意ください。 本体側面にペンホルダーがあり、Microsoft Surface ペンを取り付けできます。材質TPU、PC、アルミ色ブラック質量(g)514対応機種Microsoft Surface Pro 6/Microsoft Surface Pro 2017/Microsoft Surface Pro 4アズワン品番64-0909-48
eセキュリティ(取付け金具 大)
サンワサプライ¥479税込¥5271個当日出荷セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)穴径(Φmm)20対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13Wアズワン品番64-0888-89外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
eセキュリティ
サンワサプライ¥779税込¥8571個当日出荷ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せますアズワン品番64-0854-95
セキュリティ
サンワサプライ¥959税込¥1,0551個翌々日出荷取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.6