サンワサプライ当日出荷
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約28.8使用工具手袋耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100キャスターあり組立時間30分天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2