カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • MIWA(9)
  • ユニカ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • イスカル(5)
  • KITACO(5)
  • 日研工作所(4)
  • SUN TOOL(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • WatchGuard(4)
  • 日紅商事(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • 興和化成(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • 長谷川電機工業(3)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(3)
  • 美和ロック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st70」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
  • 液晶画面フィルター ブルーライトカット サンワサプライ

    液晶画面フィルター ブルーライトカット

    サンワサプライ
    28,980税込31,878
    1枚
    17日以内出荷
    ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
    セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書厚さ(mm)0.8表面処理片面反射防止加工透過率(%)70機能チラツキ防止/汚れ防止表面硬度6~8H反射率(%)0.1紫外線カット1コントラストありブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算表面仕様ブルーライトカット反射防止コーティングタイプハード