カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 液晶フィルター(2)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • マイクロソフト(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エレコム(9)
  • 光興業(9)
  • メディアカバーマーケット(182)
  • ナカバヤシ(13)
  • StarTech.com(20)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • CIO(10)
  • PanzerGlass(3)
  • uniq(ユニーク)(1)
  • エムディーエス(1)
  • UAG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「surface laptop」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライバシーフィルター_マグネット式surface Laptop4/5対応 サンワサプライ

    プライバシーフィルター_マグネット式surface Laptop4/5対応

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
    適合機種Surfaceセット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4取付方式マグネットサイズ(inch)13.5表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5ブルーライトカット率40%アスペクト比3:2のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面仕様左右プライバシー
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
    仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz電源タイプバスパワーケーブル外径(Φmm)約4.3アダプター型式パッシブシールド3重シールド(ケーブル部)特性なしポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス伝送速度(Gbps)5HDMI規格HDMI1.4変換タイプオス - メスコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
  • プライバシーフィルター_マグネット式surface LaptopGO2対応 サンワサプライ

    プライバシーフィルター_マグネット式surface LaptopGO2対応

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
    セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4表面処理両面(ノングレア面、グレア面)フィルター12.4インチ透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5ブルーライトカット率0.4%アスペクト比3:2表面仕様左右プライバシー
  • AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ

    AC充電器 USB PD対応 PD65W

    サンワサプライ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。対応情報
    材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。確認済の対応表はこちらdynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応