プライバシーフィルター_マグネット式surface Laptop4/5対応サンワサプライ当日出荷
簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。
タッチパネルに対応します。
ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。
モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。
取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。
アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。
両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。
適合機種Surfaceセット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4取付方式マグネットサイズ(inch)13.5表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5ブルーライトカット率40%アスペクト比3:2のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面仕様左右プライバシー
変換アダプタサンワサプライ当日出荷
USBType-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USBType-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPortAlternateMode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
仕様PD対応:非対応、HDCP:HDCP1.4ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11/10、mac:macOS(Ventura) 13/macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠最大解像度【表示】HDMI側 3840×2160/30Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ・接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要あり、【対応】4K/30Hz電源タイプバスパワーケーブル外径(Φmm)約4.3アダプター型式パッシブシールド3重シールド(ケーブル部)特性なしポート【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス伝送速度(Gbps)5HDMI規格HDMI1.4変換タイプオス - メスコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス