絞り込み
対応機種
- Surface Go 2(1)
- Surface Go 3(1)
- Surface Pro 5(1)
- Surface Pro 9(3)
- Surface Pro 10(3)
- Surface Pro 11(3)
タイプ
- ケース型(2)
材質
- ソフトケース(1)
- ハイブリッドケース(1)
特性
- 360度回転(1)
- その他(1)
- スタンド機能(2)
- ハンドル付(1)
- ペンホルダー付(1)
- 耐衝撃(1)
色
ブラック(3)
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(10)
- プリンストン(4)
- ブルー(1)
- メディアカバーマーケット(26)
- エムディーエス(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- StarTech.com(29)
- 光興業(3)
- The Joy Factory(1)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ナカバヤシ(9)
- タイムリー(2)
- MOTTERU(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- CIO(1)
- ケンジントン(1)
- エアリア(1)
「surface pro 9」の検索結果

液晶保護反射防止フィルム_Surface Pro 9/10用
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。セット内容本体×1形状ワイド幅(mm)282.8厚さ(mm)約0.2サイズ13インチ正式なサイズは13.5インチ高さ(mm)204.2タイプ反射防止取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)282.8×204.2対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/Pro 10/Pro 9透過率(%)約95.7表面硬度2~3H反射率(%)約0.8紫外線カット約99.9%入数1枚特性反射防止タッチパネル方式対応
液晶保護指紋防止光沢フィルム_Surface Pro 9/10用
サンワサプライ¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。 光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く) 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。セット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET形状ワイド幅(mm)282.8厚さ(mm)約0.2サイズ13インチ正式なサイズは13.5インチ高さ(mm)204.2タイプ指紋防止光沢取付方式シリコン吸着寸法(幅W×高さH)(mm)282.8×204.2対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/Pro10/Pro 9透過率(%)約93.5表面硬度2~3H反射率(%)約4.52紫外線カット約99.9%入数1枚特性指紋防止タッチパネル方式対応
タブレットケース
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。付属品ショルダーベルト材質シリコン、ポリカーボネート色ブラックタイプケース型対応機種Surface Go 2、 Surface Go 3機能ペンシルホルダー:あり特性360度回転、ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ペンホルダー付ベルト長さ(cm)[ショルダー]最長:約138.6、最短:約81.7(フックの先端から)、[バックル付き]約10.7(バックルの先端から)
セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro9用
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Microsoft Surface 9のキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。 本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。 (スロットサイズ:標準の3×7mmです。)セット内容本体×1、取扱説明書×1取付可能対象スロット:3×7mm ケンジントン(標準)質量(g)16.5入数1個パッケージビニール袋
タブレットケース Surface Pro 第11世代/10/9用 ショルダーベルト付き
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷耐衝撃素材で、Surfaceを外部の衝撃から守ります。キックスタンド部分のカバーは分離式で、キックスタンドはそのまま使うことができます。純正のキーボードを装着したまま、使用、持ち運びが可能です。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。上部に純正のタッチペンを取付け可能です。背面はクリア素材になっています。ショルダーベルト付きで首から下がることもできます。付属品ショルダーベルト仕様タッチペン収納:あり、スタンド機能:あり、ハンドベルト:あり、ショルダーベルト:あり材質PC+TPU色黒タイプケース型シリーズSFシリーズ対応機種Surface Pro機能ペンシルホルダー:あり防塵防水性能なし耐衝撃性能あり特性スタンド:あり
プライバシーフィルター_マグネット式surface Pro8/9対応
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷簡単着脱可能なマグネット式覗き見防止フィルター。 タッチパネルに対応します。 ブルーライトカット40%で機器に影響のないアイアンストッパーを採用。 モアレの発生を最大限に抑えて、ブルーライトをカットします。 取り付けが簡単で、超薄型密着タイプなので、装着したまま収納可能。 アイアンストッパーで、機器側の内蔵マグネットに取り付け可能。 両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用できます。適合機種surface Pro8/9セット内容本体×1、アイアンストッパー(2個)、トライアングルテープ(4個)形状スクエア厚さ(mm)0.4取付方式マグネット式サイズ(inch)13表面処理両面(ノングレア面、グレア面)透過率(%)65視野角60度反射率(%)1.5タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.4%アスペクト比3:2のぞき見防止対応ブルーライトカット対応表面仕様左右プライバシー
液晶保護指紋反射防止フィルム
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。仕様抗菌性:なしセット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET形状ワイド厚さ(mm)約0.2サイズW282.8×D0.2×H204.2mmタイプブルーライトカット指紋反射防止取付方式シリコン吸着サイズ(inch)13(ワイド)対応機種Microsoft Surface Pro 第11世代/10/9(※Surface Pro 1~8、Xには非対応)透過率(%)約78.3機能ブルーライトカット指紋反射防止表面硬度2~3H反射率(%)約1.69紫外線カット約99.9%入数1枚特性タッチパネル対応タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率約26%
タッチペン
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷MicrosoftSurface専用の充電式タッチペン。SurfacePro、Goシリーズなどに対応。MicrosoftPenProtocol2.0対応。Surface本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。パームリジェクション対応。(手のひらが本体の画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます。*アプリによっては、傾き検知機能がご使用できない場合があります。筆圧感知(4096段階)機能搭載。*アプリによっては、筆圧感知機能がご使用できない場合があります。ペン本体下部にボタンがあり、上半分が電源(オフは自動)、押したままでアプリ内の項目を選択可能。下半分は消しゴムボタンになっており、押したままで、描いた絵や文字を消すことができます。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したSurfaceの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.72mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。ペン先交換品1個、専用工具も付属。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)仕様電源スイッチ:電源ボタンを押して電源がONになると、LEDが青く点灯/自動電源オフか充電を開始すると電源がOFFに/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯セット内容本体×1、TypeCケーブル(約27cm)、取扱説明書色ブラック直径(Φmm)9連続使用時間(時間)約130充電時間(時間)約1.5先端径(Φmm)約1.72材質(ペン先)POM樹脂
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)
スタンド タブレット用 アルミ
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷折りたたんで手軽に持ち運びできるアルミ製のタブレット用アルミスタンドです。薄型、軽量でカバンのポケットなどにも入れやすいスリムなデザインのスタンドです。角度を無段階で自由に調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスへマッチします。シリコーンゴム製のパッド付きで設置機器を傷から保護できます。本体底部にはタッチしてもズレにくいシリコーンゴムパッド付きです。材質アルミ製質量(g)約190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約142×18×123対応機種iPad 10.2インチ 第8世代(2020)・ iPad 10.2インチ 第9世代(2021)・ iPad 10.9インチ 第10世代(2022)・ iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)・ iPad Air 11インチ(M3/2025)・ iPad Air 13インチ(M3/2025)・ iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)・ iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)・ iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)・ iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)・ iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)・ iPhone 14・ iPhone 14 Plus・ iPhone 14 Pro・ iPhone 14 Pro Max・ iPhone 16e・ iPhone 17・ iPhone 17 Pro・ iPhone 17 Pro Max・ iPhone Air・ Surface Go 3装着台数1台折り畳み可否可角度調節対応