カテゴリ
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- NEG(日電理化硝子)(134)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](37)
- ホンダ(35)
- 三菱電機(28)
- 東芝キヤリア(24)
- キッツエスシーティー(19)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- Selle Dalla Valle(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- パイロット(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 理研オプテック(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- サンワダイレクト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「svf」の検索結果

冷却ファンユニット ラックマウント
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)8.1色ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
冷却ファンユニット ラックマウント
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)6色ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)