カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SMC(116)
- 常磐精工(19)
- ホンダ(18)
- SK11(12)
- コクヨ(11)
- マルヤス電業(11)
- TRUSCO(10)
- ナイキ(10)
- 三菱ふそう(9)
- プラス[家具](7)
- SAMSONG(6)
- Modes(6)
- アズワン(5)
- 三京ダイヤモンド工業(5)
- 八光電機(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「swb」の検索結果

microSDカードリーダーブラック
サンワサプライ(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様Rohs指令準拠寸法(mm)W43.6×D17×H10.4質量(g)約5.3対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-FlashスロットmicroSDカード専用スロット×1アズワン品番64-0865-81インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
電源延長コード_一括集中スイッチ付き
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×46×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.4コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなし差込口2P・2個口(2分配)マグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし
プロジェクタースクリーンケース
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。 持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。 ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。)アズワン品番64-0891-97
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
電源延長コード_一括集中スイッチ付き
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードで恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央2本のコードが長く、ACアダプタが干渉しにくく差し込みやすい構造です。 一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。仕様絶縁キャップあり寸法(mm)電源プラグから中心部分まで/150±15、中心部分からコードコネクタまで/157±15、中心部分からコードコネクタ(2本長いコード)まで/227±15スイッチ一括集中スイッチ全長(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中心部分/75×56×30定格容量15A・125V電源コード(m)約0.5コード仕上がり外形寸法 約4.35×7.9mmプラグスイング式シャッターなしマグネットなしプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品差込口形状ノーマルタイプ雷ガードなし
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.53寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)サイズ対角線:72型寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)組立時間20分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046アスペクト比16:10組立人数1人