カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(55)
- イチネンTASCO(15)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- RS PRO(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- KSフィルター(2)
- PGYTECH(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- NOKクリューバー(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ta 550 sf」の検索結果
特価

コンバータ
サンワサプライ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷SFPポート(miniGBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視DDMI(DigitalDiagnosticsMonitoringInterface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)仕様DDMIデジタル診断監視インターフェース使用温度範囲(℃)0~70適合規格IEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠コネクタ形状機器側/SFPポート/ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)電源電圧(V)3.1~3.3消費電流(mA)240(最大)光出力-9.5dBm (最小) ~ -4dBm (最大)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)550(50/125μ)Max、275(62.5/125μ)Max発光波長(nm)850受信感度-17dBm (最小) ~ -3dBm (最大)コア径(μm)【対応ファイバー】50/125・62.5/125伝送速度(Gbps)1.0625(FiberChannel)/1.25(ギガビットイーサネット)許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)
コンバータ_SFP産業用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-SX拡張モジュールです。 動作温度-40~85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。 本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大550mまで延長できます。 光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。 デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。 機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)電源電圧3.1V~3.3Vコネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス)速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット)消費電流(mA)最大240波長(nm)850インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-SX使用環境温度(℃)-40~85コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps伝送距離最長550m(50/125μ)最長275m(62.5/125μ)コア径(μm)50/125・62.5/125許容損失(dB)7.5(同一製品対応で使用した場合)