カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(40)
- スバル(22)
- イチネンTASCO(19)
- KEMET(12)
- YAGEO(11)
- 廣杉計器(7)
- アルファ[販促](5)
- プロト(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 内外電機(2)
- 河村電器産業(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ユニテール(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- コスモキカイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ta520」の検索結果
特価

タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)
サンワサプライ¥45,980~税込¥50,578~1本17日以内出荷柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
光ファイバケーブル_タクティカル
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801本22日以内出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なSCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状丸型補強色アクアマリンケーブル長(m)20コネクタ形状SCコネクタ×2-SCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50伝送帯域(MHz)600・km以上クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)標準外径(Φmm)5.3
光ファイバケーブル_タクティカル
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801本22日以内出荷伸縮性・柔軟性に優れ、断線によるトラブルを防止し、従来の光ファイバケーブルに比べて通信の安定性を向上させます。 引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しない、キンクの心配がない光ファイバケーブルです。 耐水・耐油・耐炎・耐摩耗性に優れ、かつ幅広い温度領域(-40℃~85℃)での、様々な用途での使用が可能です。 高い防水性、耐候性で屋外での使用に対応できます。 LCコネクタとSCコネクタ、それにFCコネクタの組み合わせ選択が可能です。形状丸型補強色アクアマリンケーブル長(m)20コネクタ形状FCコネクタ×2-FCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内屋外兼用コネクタPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50伝送帯域(MHz)600・km以上クラッド径(μm)125伝送損失(dB/m)2.5以下(850nm)、0.7以下(1300nm)標準外径(Φmm)5.3