カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(7)
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ノア[照明](1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-as2-2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
    適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応バリスタ電圧(V)240雷ガード
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
  • 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

    3P抜け止め電源タップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
PCアクセサリーカテゴリ