カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tap-b112c1a2bk」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型 サンワサプライ

    電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型

    サンワサプライ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。
    付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
PCアクセサリーカテゴリ