カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(2)
- ELPA(1)
- セメダイン(1)
- TRUSCO(1)
- ノア[照明](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tap-f37」の検索結果

電源タップ
サンワサプライ¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷スタンダードタイプです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2仕様スタンダードタイプ色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P
デスククランプ
サンワサプライ(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
電源タップ
サンワサプライ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
電源タップ
サンワサプライ¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9アース端子ありマグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)雷ガードあり
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷3P→2P変換アダプタ付きです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)
電源タップ
サンワサプライ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
USB充電機能付きタップ
サンワサプライ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷色グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)2機能絶縁キャップアースコード付き、マグネット付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×52×31アース端子ありアズワン品番64-0898-32マグネットありプラグ形状2PスイングプラグUSBポート3
電源タップ
サンワサプライ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属スイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P抜け止めマグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷3P→2P変換アダプタ付きです。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)
電源タップ
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。 2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能マグネット付コードVCTF 1.8平方メートル×2芯、0.75平方メートル×1芯(アース)、仕上り外形寸法 約直径8.5mmアース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
スイッチングハブ
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチック色ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
スイッチングハブ
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチック色ブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数24ポート消費電力(W)12.97(MAX)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)35.7