カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tap-f37sh-5k」の検索結果
特価

電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ_抜け止めシャッター
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプスイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応