カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tap-n3450swn」の検索結果
特価

電源タップ
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281本当日出荷便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂色ホワイト質量(g)585スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子ありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり