カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 三菱ふそう(7)
「tap-re」の検索結果
特価

パソコン連動タップ
サンワサプライ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷ICを内蔵しているのでパソコンが変わっても、感度設定を行うことにより快適にご使用になれます。 マイコン式パソコン連動型タップ(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)新方式でほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けが無く、データをしっかりガードします。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 3P→2P変換アダプタ付きです。付属品3P→2P変換アダプタ付きコンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能マグネット付マグネットありプラグ形状3P定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
パソコン連動タップ(USB感知式)
サンワサプライ¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から翌々日出荷色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源USB連動、絶縁キャップアースコード付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットありプラグ形状2Pスイングプラグ
パソコン連動タップ(IC記憶式)
サンワサプライ¥7,698税込¥8,4681本当日出荷IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。 ICを内蔵しているので、パソコンが変わった場合でも感度設定を行うことにより快適に使用できます。 マグネット付きでスチール机などに仮固定が可能です。 抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。 接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。付属品接続表示ネームタグ×4、抜け止め専用コンセントキャップ×2色ホワイト規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、パソコン電源連動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×51×36アース端子ありマグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)耐トラッキングあり
USB連動タップ
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。付属品3P→2P変換アダプタ付き適合機種USBポートを備えたデスクトップパソコン、ノートパソコン※USB電源消費電流500mA以下コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め機能USB連動アース端子ありプラグ形状3P定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
高性能雷連動タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。付属品モジュラーコード(1.5m)USBケーブル(m)1アース端子ありマグネットあり最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)制限電圧(V)775(50A)定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)バリスタ電圧(V)470雷ガードあり耐トラッキングあり