カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「tap-svsl159」の検索結果

19インチサーバーラック用コンセント(15A)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781本16日以内出荷から17日以内出荷コード長さ(m)3機能通電ランプ付き色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量15A・125V(合計1500Wまで)定格入力電流(A)15NEMA規格5-15P(NEMA規格準拠)
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷から17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品許容電流(A)23定格容量125V・15A(合計1500Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状3P(接地付きプラグ)導体サイズ(mm2)2間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)