カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- unitech(5)
- 寺岡製作所(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- SPARKFUN(2)
- エフケイシステム(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- ワゴジャパン(1)
- デンソーウェーブ(1)
- Matter and Form(1)
- ウェルコムデザイン(1)
「tera scanner」の検索結果

バーコードリーダー
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。付属品取扱説明書、保証書仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330