カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- testo(テストー)(2)
- エスコ(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- カスタム(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- マザーツール(1)
「testo 410i」の検索結果

デジタル風速計
サンワサプライ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。材質ABS樹脂測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒質量(g)84電源単四乾電池×3本測定項目温度、風速精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1温度測定範囲(℃)-20~60機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能電池寿命(時間)60アズワン品番64-0900-97