カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 富士電線工業(3)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- 伸興電線(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- 正和電工(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- MCO(1)
「tiv-f 30m」の検索結果
特価

エコロジー電話ケーブル(ノーマル)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)約2.55色ホワイト規格NTT端子結線準拠ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2