サンワサプライ(5件のレビュー)当日出荷
静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式キー方式メンブレン方式付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2方式ワイヤレス/RF2.4GHz対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XPコネクタ形状USB(Aコネクタオス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5分解能1600・1200・800count/inch動作力60±15gインターフェースUSBHID1.1準拠受信可能距離約10キー数日本語105キー配列日本語109A使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1キーストローク(mm)3.5mm±0.3mmボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンキーピッチ(mm)19