カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- RS PRO(3)
- MCO(2)
- ELPA(1)
- 沖電線(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
「tm3p-66p」の検索結果
特価

エコロジー電話ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)1.0色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2