カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ボンマックス(25)
  • EBM PAPST(8)
  • KOA(5)
  • 富士電機(4)
  • SAMSONG(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • KTC(1)
  • コミー(1)
  • サンコー(三甲)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • アイゼン(1)
  • 下村工業(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 常三郎(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • BULGIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp68」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
    付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格カテゴリ6A構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
    付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
PCアクセサリーカテゴリ