カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • ホンダ(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • StarTech.com(27)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • Bel-Stewart(16)
  • TRUSCO(15)
  • NEUTRIK(12)
  • トライメイト(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ESTERA(8)
  • IPF(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • ぺんてる(アストラム)(5)
  • AMPHENOL(5)
  • サカエ(4)
  • KEIHIN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trj」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    付属品ロードバー仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(100個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
  • RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ
    789税込868
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
    仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応規格CAT5e適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
  • RJ-45プラグSOS サンワサプライ

    RJ-45プラグSOS

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。 5色あるので、ケーブルの識別にも便利です。
    タイプRoHS対応適合コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45STPコネクタ※標準サイズのコネクタに対応していますが、ショートコネクタなどの一部のコネクタには対応していません。アズワン品番64-0896-32
  • RJ-45プラグロック サンワサプライ

    RJ-45プラグロック

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
    セット内容プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個材質プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル適合ケーブルKB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズアズワン品番64-0903-16
  • RJ-45変換アダプタ サンワサプライ

    RJ-45変換アダプタ

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。
    ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP伝送速度10Gbps結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド
  • RJ-45コネクタ(より線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(より線用)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    789税込868
    1セット(10個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    仕様より線用適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8アズワン品番64-0889-21適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
  • RJ-45プラグカバー サンワサプライ

    RJ-45プラグカバー

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(10個)
    当日出荷
    ブラックアズワン品番64-0874-98
  • RJ-45ダストカバー サンワサプライ

    RJ-45ダストカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    859税込945
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイトアズワン品番64-0874-99
  • RJ-45ダストカバー サンワサプライ

    RJ-45ダストカバー

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANスイッチや、光メディアコンバータなどのLANポートへ塵や埃が入るのを防ぐRJ-45ダストカバーです。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート
  • RJ-45変換アダプタ CAT6A STP サンワサプライ

    RJ-45変換アダプタ CAT6A STP

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    ブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタケーブルSTP結線ストレート結線爪折れ防止コネクタ・カバー:無PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
  • RJ-45プラグ_ツメを復元 サンワサプライ

    RJ-45プラグ_ツメを復元

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    LANケーブルプラグのツメ(ラッチ)が折れてしまった時の、後付け用ラッチです。プラグの上からはめ込むだけで簡単に取付けできます。敷設済のLANケーブルでツメ(ラッチ)が折れてしまった際に、ケーブルを張り替える事なく、コネクタの復元ができます。
    対応コネクタRJ-45コネクタ、RJ-45コネクタ入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ サンワサプライ

    ツメ折れ防止カテゴリ5eRJ-45コネクタ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自作用のカテゴリ5eRJ-45コネクタです。曲げても折れないナイロン製ツメと性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ5e適合の単線用コネクタです。
    仕様単線仕様適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ・CB300シリーズ(カテゴリ5単線ケーブル)、KB-C5L-CBシリーズ適合工具(かしめ工具)LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(外皮むき工具)LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)