カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(7)
  • SPARKFUN(4)
  • StarTech.com(4)
  • エレコム(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • KSフィルター(2)
  • FLINT(2)
  • NOVASTAR(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • ラトックシステム(1)
  • 共立電子産業(1)
  • MOXA(1)
  • CyberPower(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
  • PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx power rx」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB変換コンバータ サンワサプライ

    USB変換コンバータ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
    セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
カストロール power 1特集