カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(69)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(46)
  • CONTEC(コンテック)(41)
  • StarTech.com(31)
  • 日本プリメックス(27)
  • EPSON(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • ダイヤトレンド(19)
  • honeywell(16)
  • マザーツール(14)
  • イマダ(13)
  • SATO(サトー)(13)
  • クボタ計装(12)
  • ATEN(12)
  • シャープ(11)
  • brother(ブラザー)(10)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • GW INSTEK(10)
  • A-Gas Japan(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 232c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書(保証書)×1ケーブル長(m)0.4対応OSWindows11、10、8.1コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。消費電流(mA)100(最大)インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきことコネクタ変換先:D-sub 9pin動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)電源供給方式バスパワーデータ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)