カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • タイムリー(8)
  • 山洋電気(3)
  • TOPLAND(3)
  • エレコム(2)
  • オーム電機(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • アピックス(1)
  • 三商(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • メテックス(1)
  • StarTech.com(1)
  • GROOVY(1)
  • アイネックス(1)
  • ライフオンプロダクツ(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • XPLUS(1)
  • FUNLOGY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb fan 8cm」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込USB給電用コンセント サンワサプライ

    埋込USB給電用コンセント

    サンワサプライ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。
    仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
usb lan ハブ特集