カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- エレコム(14)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- 変換名人(4)
- ロジテック(3)
- エスコ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- SPARKFUN(2)
- カモン(2)
- micro:bit(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- ラトックシステム(1)
- 共立電子産業(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- ATEN(1)
- ブランドをもっと見る
「usb microb 5m」の検索結果

USB microケーブル
サンワサプライ¥539~税込¥593~1本当日出荷USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ケーブル径(Φmm)約2.5コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オスプラグ金メッキシールド2重シールドUL規格UL2725USB規格USB2.0/USB1.1認証無し
USB microケーブル
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つ携帯電話・USB機器を接続。取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラック質量(g)約30ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Aコネクタ オス - USB マイクロBコネクタ オス対応機種<パソコン>USB Aコネクタを持つ各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種<周辺機器>マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器※マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持っている機種。※細径ケーブルを使用していますので、延長することはできません。ケーブルスリムUL規格線材:UL2725ケーブル径(Φmm)2.5
机上ラック
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌々日出荷左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり