カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- タイムリー(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- StarTech.com(5)
- ビット・トレード・ワン(4)
- オーム電機(2)
- ナカバヤシ(2)
- ロジテック(2)
- ラスタバナナ(2)
- Raspberry Pi(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- セーブインダストリー(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- カシムラ(1)
- ブランドをもっと見る
「usb microb c」の検索結果
特価

USB2.0 TypeC - microBケーブル
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ケーブル外径(Φmm)約3.2仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷色ブラック規格UL2725ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)変換タイプメス - オス
USB3.1 Gen2 TypeC - microB ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cオス - Micro Type-Bオスケーブル外径(Φmm)約4.5シールド3重シールドアズワン品番64-0898-62特性データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
机上ラック
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌々日出荷左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり