カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • NEC(58)
  • エレコム(55)
  • Dell Technologies(46)
  • アドテック(35)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(17)
  • CIO(17)
  • JAPANNEXT(15)
  • 富士通(14)
  • Dynabook(14)
  • LG(11)
  • サンワダイレクト(11)
  • オーム電機(10)
  • カシムラ(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(9)
  • VAIO(9)
  • グリーンハウス(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c 65w」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライカーチャージャー_USB Power Delivery対応_67Wサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式 サンワサプライ電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式サンワサプライ
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。
質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
AC充電器 サンワサプライAC充電器サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使える5A対応のUSB Type-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
プラグ形状2Pポート数1ポート(USB)使用温度範囲(℃)5~35対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3V~21V/3.25A(最大65W)対応USB PD出力端子USB Type-C最大出力(W)65(合計)セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書仕様絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
カードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0 サンワサプライカードリーダー_USB TypeC_UHS-II対応SD4.0サンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SD4.0カードに対応したSDカードスロット(UHS-II対応)を搭載し、高速のデータ転送が可能です。 SDスロットとmicroSDスロット、コンパクトフラッシュスロットを搭載し、ファイルの同期、転送、共有が簡単にできます。 SDカードとmicroSDカード、コンパクトフラッシュの3枚が同時に認識できます。 追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。 持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、出張や旅行でも気軽に持ち運ぶことができます。 電源不要のバスパワータイプです。 MacBook ProやiPad Pro、iPhoneを含むUSB-Cポート搭載の幅広い機器でお使いいただけます。
質量(g)約37.7適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×12.7動作環境動作時/温度0~40℃、湿度0~80%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD [SDカード/1TB、microSDカード/1TB、コンパクトフラッシュ/512GB]スロットSDメモリカード、microSDカード、コンパクトフラッシュケーブル長(cm)5ケーブルタイプ一体型タイプ
モバイルバッテリー_25000mAhPD100W サンワサプライモバイルバッテリー_25000mAhPD100Wサンワサプライ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。 USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。 容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。 500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。 円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。 デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。 ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。 USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。 本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。 機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。 過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書質量(g)約530出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A・DC9V/3A・DC12V/3A・DC15V/3A・DC20V/5A(最大100W)、【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W)、【USB A】DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/1.5A(最大18W)入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18.25充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000USBポート数3 (USB Type-C×2、USB A×1)充電端子USB Type-C給電端子USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)91.25
ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライドッキングステーション_USB TypeCサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。 SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。 縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書質量(g)約240ポート数【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート電源セルフパワー適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】65ケーブル長(m)1コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×70×20動作温度5~40℃動作環境動作温度5~40℃・動作湿度10~85%(結露なきこと)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1スロットmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。動作湿度(%)10~85伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900データ転送速度10Gbps通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1ケーブルタイプケーブル着脱LAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
モバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45W サンワサプライモバイルバッテリー USB PD対応 AC65W/PD45Wサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーでノートパソコンへの給電に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格による最大45Wの出力に対応し、USB Type-Cによる充電に対応したノートパソコンへの給電も可能です。バッテリー本体への蓄電もUSB Type-Cポートから行えるので、専用ACアダプタの持ち歩きが不要です。メーカー従来品(BTL-RDC16)より約25パーセント薄型化され、バッグにもすっきり収まり持ち運びが快適です。AC出力ポートと、USB Aポートは消費電力の小さい機器を充電しても自動OFFしない低電流充電モードを搭載しています。※USB Type-Cポートは非対応です。電池残量を4段階で確認できるLED表示を搭載し、充電タイミングが一目でわかります。高級感と耐久性を兼ね備えた、スタイリッシュなアルミボディを採用しています。
仕様USB PD:対応、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約740出力【AC】AC100V、60Hz、最大65W、【USB】USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V 2.25A(最大45W)、USB A:DC5V/2.4A(2ポート合計最大)最大出力(W)USB:合計45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×28×205入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、DC15V/1.2A(最大18W)出力波形AC:疑似正弦波電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)約6※USB PD18W以上に対応したAC充電器使用時バッテリー容量(mAh)5000※並列換算値20000(3.6V)差込口AC:2PUSBポート数3(USB Type-C×1、USB A×2)充電端子USB Type-C給電端子AC、USB A、USB Type-Cバッテリー容量(Wh)72出力ポートAC:1ポート
モバイルバッテリー_67000mAh/PD対応 サンワサプライモバイルバッテリー_67000mAh/PD対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
オフィス内に設置することで、電源が取れない場所でもノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル一体型のモバイルバッテリーです。モバイルバッテリーの持ち運びがしやすい、ハンドル一体型デザインです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大65Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ同時に給電することができます。容量67000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコン1台はもちろん2台同時に充電しても長時間の電力を給電できます。本体上部に充電ケーブルを収納できるので、ケーブルの持ち歩きや収納場所に困りません。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。別売りの専用充電トレイを使えば、ケーブルの接続の必要がなく置くだけで蓄電することができます。充電トレーを使わずにUSB Type-CポートからUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使用して直接本体を充電することも可能です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書・保証書寸法(mm)100×100×260H質量(g)約1700出力【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、【2台同時出力時】45W+45W(最大90W)最大出力(W)●USB PD対応:65●USB合計:90入力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/3A(最大60W),【DCピン】DC20V/3A(最大60W)電池種類:リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)67充電時間(時間)約6 ※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時、または専用充電トレイ(別売り)使用時充電池電圧(V)14.52バッテリー容量(mAh)16750 ※並列換算値容量:3.63V/67000USBポート数出力2蓄電池容量(Wh)243h給電方式ノートパソコン:対応充電端子USB Type-C、DCピン給電端子USB Type-CUSBUSB PD:対応
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。USB Type-Cを3ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計4ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。幅は29mmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:【1ポート使用時】USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力:DC3.3V~11V/5AUSB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)PPS出力:DC3.3V~11V/3A、DC3.3~16V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)【2ポート使用時】C1+C2/C3:45W+20W(最大65W)C1/C2+A:45W+18W(最大63W)C2+C3:45W+20W(最大65W)C3+A:5V/3A(最大15W)【3ポート使用時】C1+C2+C3:20W+20W+20W(最大60W)C1+C2+A:20W+20W+18W(最大58W)C1+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)C2+C3+A:45W+5V/3A(最大60W)【4ポート使用時】C1+C2+C3+A:20W+20W+5V/3A(最大55W)、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲0~30℃最大出力(W)合計:65、USB PD:65端子形状USB出力:USB A,USB Type-C対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSBPD:対応
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:なし、定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)PPS出力、DC5V~21V/3.25A(最大65W):USB PD使用温度範囲0~30℃厚さGaN(窒化ガリウム)対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。対応プラグ収納、USB出力端子形状USBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60HzUSB規格Type-C:USB PD最大対応出力
ポータブル電源_296Wh サンワサプライポータブル電源_296Whサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
最大300WまでのAC出力に対応したコンパクトで持ち運びしやすい容量296Whのポータブル電源です。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 本体を蓄電する為の専用ACアダプタ付きです。 USB Power Delivery規格の入力にも対応し、USB PD規格60W以上の充電器を使用して本体を蓄電することもできます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、市販品のソーラーパネルから本製品へ蓄電することができます。 MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載の安心設計です。 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付きです。
セット内容本体、専用ACアダプタ、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書・保証書【本体】質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1電源コード(m)AC約1.5定格出力DC19V/3.42A充電時間約5時間電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)25入力端子USB Type-C、 DCジャックUSBポート数USB A×2、USB Type-C×2プラグ形状2P定格入力ACアダプタ入力:DC19V/3.42A(最大60W)USB Type-C入力:USB PD60W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V/5A(最大60W)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC10~25V/5A 60W(最大)充電端子ACアダプタ、シガーソケット給電端子AC、USB Type-C、USB A、シガー、DCバッテリー容量(Wh)296
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
4,298税込4,728
1個
欠品中
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。本体からの飛び出しを抑えたケーブルブッシュ設計で、無駄のないシンプルでスッキリとした外観を実現しています。ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。対応情報
材質PC質量(g)162使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)USB PD対応/65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×29×56対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。確認済の対応表はこちらdynabook G83/MY・ dynabook RJ74/MY・ iPhone 17・ iPhone Air・ Surface Laptop 13.8インチ(第7世代)Snapdragonモデル定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3Aケーブル充電/ケーブル一体型プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V 50/60Hzケーブル形状出力端子/USB Type-CUSBPD/対応
ポータブル電源 102.4Wh AC200W サンワサプライポータブル電源 102.4Wh AC200Wサンワサプライ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
102.4Whの電池容量を搭載した、持ち運びしやすいコンパクトで軽量設計のポータブル電源です。内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約3000サイクルの長寿命を実現しています。AC出力は最大200Wまでの出力に対応しているので小型家電などの使用に最適です。AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波出力で、高品質な電源を供給します。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。ACアダプタ不要でAC電源コードを本体に直接挿すだけでスッキリ簡単に、わずか1.5時間で蓄電することができます。過充電、過放電、過電流、短絡、温度管理などの多重保護機能を備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、安全に使用することができます。USBポートを4ポート備え、USB Type-C出力ではノートPCやタブレットの高速充電、USB A出力ではスマートフォンや小型デバイスなどの充電に使用できます。車載機器などに対応したシガーソケット出力ポートを搭載し、車載冷蔵庫などのシガープラグの機器の電源供給に利用できます。本体にLEDライトを搭載しており、停電時やアウトドアなどの夜間照明として便利に使用できます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属し、移動中の車内でも蓄電が可能です。
セット内容本体、AC電源コード(約1.2m)、シガープラグアダプタ(約1.2m)、取扱説明書・保証書質量(kg)2容量電池/102.4Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】65【USB合計】107端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック、ACプラグ定格出力電流(A)シガー/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×134×130対応パススルー定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)【USB Type-C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)【USB A1/A2】DC5V/2.4A出力波形AC/正弦波充電時間約1.5時間※シガープラグアダプタによる充電時間は約2.5時間電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/200、シガー/100出力定格周波数(Hz)[AC]50/60Hz(※周波数自動切り替え)LEDライトあり定格出力電圧(V)AC/100、シガー/12.6定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 320W(最大)、【DC入力】DC12-24V 4A 50W(最大)差込口形状AC出力/3P出力ポートAC/1、USB/4ポート※USB Type-C×2、USB A×2、シガー/1