カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-3h420bk」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブ サンワサプライ急速充電ポート付きUSB3.1 Gen1 ハブサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ケーブル直付タイプです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズブラックポート数4電源セルフパワー・バスパワー両対応本体質量(g)約44対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×14アズワン品番64-0910-60USBポート数4供給電流(mA)(最大)900/1ポートあたり通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
PCアクセサリーカテゴリ