カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- StarTech.com(54)
- ブロードウォッチ(11)
- BLACK BOX(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- ダイヤトレンド(5)
- ATEN(5)
- ナカバヤシ(4)
- ブラックボックス(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- KENWOOD(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- Dell Technologies(3)
- エレコム(2)
- シャープ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- brother(ブラザー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb-p1」の検索結果

USB充電器
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個当日出荷家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
スリムタップUSB充電機能付き
サンワサプライ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。適合電気用品安全法(PSE)スイッチなし出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁キャップ付コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm適合地域日本国内マグネットありプラグ形状スイングUSBポートType-A×2雷ガードなし耐トラッキングあり
アクティブリピーターケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)ケーブル長(m)12仕様■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)■通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A■コネクタ形状(アップストリーム):USB2.0 Aコネクタ オス■コネクタ形状(ダウンストリーム):USB2.0 Aコネクタメス×1■電源:バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、WEBカメラなどバスパワーで正常に動作しない場合があります。■ACアダプタ:無色ブラック規格USB仕様 Ver2.0準拠対応OS■Windows:11、 10、 8.1、 8、 7■mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.0~9.2コネクタ形状USB2.0 Aコネクタ オス-USB2.0 Aコネクタ メス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。消費電流(mA)(最大)60アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応給電方式バスパワーオス形状USB2.0 Aコネクタメス形状USB2.0 Aコネクタ変換タイプオス - メス
USB充電器
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
WEBカメラ
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個当日出荷3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。画角84°フレームレート最大30fps(MJPG)画素数210万画素付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替えビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1
机上ラック
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。幅(mm)500天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×250本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×257×89奥行(mm)257高さ(mm)89総耐荷重(kg)15材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.64電源バスパワーケーブル長(m)1対応OSWindows:11・10・8.1・8、macOS(Ventura):13、macOS(Monterey):12、macOS(BigSur):11、macOS :10.12~10.15、Mac OS X :10.0~10.11、Mac OS :9.0~対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1:3.0)に対応している必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※本製品はUSBハブ付きですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースインターフェース規格:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0)準拠(USB Ver.2.0:1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P形態出荷形態:組立出荷コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1:USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)梱包内容1個口:600×286×103mm・3.18kg差込口2P 2個口供給電流(mA)700(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。コンセントあり通信速度5Gbps:480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)引出しなし