カテゴリ

  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • ウェルコムデザイン(4)
  • unitech(3)
  • エフケイシステム(3)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • オプトエレクトロニクス(1)
  • ZEBEX(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • デンソーウェーブ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbee 1000a」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
    仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux付属品取扱説明書、保証書電源(V)DC5角度(°)【スキュー角】65対応OS【Windows】10,8.1,8,7コネクタ形状USBAコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電力(mA)85動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可)保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可)防塵・防滴IP54読取深度(mm)0~330
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
    仕様PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒セット内容取扱説明書、保証書対応OSWindows:11/10/8.1/8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能1次元コード:0.1016mm4mil光源可視光半導体レーザー(650nm)消費電流(mA)80(動作時)、30(待機時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39動作時間約30時間使用時間(時間)約30通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる読取角度(°)65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)読取方式レーザー
バーコードリーダーカテゴリ