カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- オーハウス(23)
- StarTech.com(9)
- FTDI Chip(7)
- 杉崎計器(4)
- unitech(4)
- SystemBase(4)
- KIKUSUI(4)
- 菊水電子工業(3)
- IKA(2)
- NETGEAR(2)
- アズワン(1)
- マール社(1)
- マザーツール(1)
- 日栄インテック(1)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- FTDI(1)
- BLACK BOX(1)
- ITECH[測定用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usbrs232」の検索結果
特価

USB変換コンバータ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書(保証書)×1規格RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows11、10、8.1コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。消費電流(mA)100(最大)インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきことコネクタ変換先:D-sub 9pin動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)パワーデリバリー非対応