絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(23)
- 1~2未満(28)
- 2~3未満(27)
- 3~5未満(29)
- 5~10未満(31)
- 10~50未満(32)
- 50~100未満(4)
- 100以上(10)
規格
- CAT3(1)
- CAT5(2)
- CAT5e(10)
- CAT6(17)
- CAT6A(13)
- その他(2)
色
イエロー(6)
オレンジ(3)
グリーン(6)
グレー(18)
シルバー(2)
ピンク(1)
ブラウン(4)
ブラック(28)
ブルー(29)
ベージュ(1)
ホワイト(19)
レッド(6)
使用場所
- 屋内外兼用(1)
- 屋外(2)
爪折れ防止
- 対応(30)
- 非対応(9)
ケーブル外径(Φmm)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(3)
- 3~4未満(4)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(8)
- 6~7未満(10)
- 7~8未満(4)
1~2未満・2~3未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満
給電方式
- PoE対応(5)
- PoE非対応(2)
PoE対応・PoE非対応
コネクタ
- あり(27)
- なし(4)
あり・なし
結線方式
- その他(4)
- クロス結線(1)
- ストレート結線(36)
その他・クロス結線・ストレート結線
構造
- その他(1)
- より線(31)
- 単線(12)
その他・より線・単線
導体サイズ(AWG[mm2])
- 22(3)
- 23(6)
- 24(9)
- 26(6)
- 28(1)
- 30(2)
- 32(11)
22・23・24・26・28・30・32
コネクタ形状
- その他(43)
- 両端コネクタなし(1)
その他・両端コネクタなし
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(82)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 冨士電線(東京)(22)
- 通信興業(30)
- コーニング(9)
- 日本製線(109)
- ユーボン(3)
- 協和ハーモネット(10)
- 関西通信電線(16)
- StarTech.com(80)
- エレコム(54)
- BUFFALO(バッファロー)(40)
- DAIKO(大光電機)(40)
- アライドテレシス(36)
- LEPLUS NEXT(31)
- ホンダ(30)
- RS PRO(30)
- 住友電工ハードメタル(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「utp」の検索結果
特価

カテゴリ6UTPクロスケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250
カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ
サンワサプライ¥19,980~税込¥21,978~1箱当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル
サンワサプライ¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
RJ-45用中継アダプタ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタ転送速度(Gbps)10色ホワイト質量(g)4.4規格10GBASE-T、カテゴリ6Aコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応メス形状RJ-45変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6)
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。仕様カテゴリ6対応色ホワイトコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-14適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)オス形状-メス形状RJ-45×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
RJ-45中継アダプタ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。質量(g)18コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12結線方式ストレート結線アズワン品番64-0906-70適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45シールドコネクタ2RJ-45シールド
かしめ工具(ラチェット付き)
サンワサプライ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷UTPケーブル加工の必需品。 単線・より線用ラチェット付のかしめ工具。 かしめ部は亜鉛アルミニウム合金を採用しています。適合RJ-45(8P)アズワン品番64-0853-87
LANケーブルテスター_
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書色ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。色シルバーケーブルSTP結線ストレート結線PoE対応対応、規格:IEEE802.3af・at・bt
CAT6A用外皮むき工具
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用アズワン品番64-0853-84
RJ-45クロス変換キット
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。 ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。ケーブル長(m)0.1コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5結線方式クロス結線アズワン品番64-0848-37適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合オス形状RJ-45メス形状RJ-45変換タイプメス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
LANケーブルテスター
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80
かしめ工具
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
RJ-45変換アダプタ
サンワサプライ¥999税込¥1,0991個当日出荷RJ-45差し込みポートの方向を90度角度変換することができる変換アダプタです。パソコンやサーバー、LANスイッチ、ルーター、情報コンセントなどに接続して、LANケーブルの方向を90度変換できます。10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aに対応しています。耐久性の高いメタルポートを採用、ノイズ対策も万全です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。伝送速度10Gbps色ブラック規格10GBASE-T適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造STP結線ストレート結線カテゴリーCAT6A変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45シールド
CAT5e自作用LANケーブル
サンワサプライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.5材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅規格CAT5e構造単線対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。伝送速度10Gbps付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格カテゴリ6A構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
LANケーブル
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
LANケーブル
サンワサプライ¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
カテゴリ6A LANケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
超フラットケーブルのみ
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルです。 わかりやすいレングスマーク(1mピッチ)付きです。対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応適合コネクタADT-RJ45-10F(超フラットケーブル仕様)伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵
サンワサプライ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
カテゴリ6UTPLANケーブル
サンワサプライ(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)5.6タイプスリムコネクタ規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止〇カテゴリーCAT6PoE対応×
かしめ工具
サンワサプライ¥9,698税込¥10,6681個当日出荷LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応したかしめ工具です。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。ラチェット機能付きで、かしめ加工精度を向上させます。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。仕様かしめ部材質:亜鉛アルミニウム合金 クリンパー:クリップ用クリンパー圧着 ラチェット:ラチェット機能付き 重量:347g 対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ全長(mm)190対応コネクタRJ-45コネクタ(8P)カッターケーブル芯線カッター
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)4.9規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
RJ-45変換アダプタ CAT6A STP
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。色ブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタケーブルSTP結線ストレート結線爪折れ防止コネクタ・カバー:無PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
LANケーブル
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)5.5
光メディアコンバータ
サンワサプライ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。色シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP
エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブルのみ
サンワサプライ¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、単線に比べて柔らかく取り回しの楽な「より線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブルです。 リールボックスタイプです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。適合コネクタ/ADT-RJ45-10・50・100(より線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル
サンワサプライ¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
カテゴリ6ALANケーブルのみ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 LANケーブルの性能はPSACR※の領域の広さで比較できます。「LANケーブルの性能比較」グラフ中のオレンジ色部分がカテゴリ6Aの性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいカテゴリ6Aはツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号の損失が少ない高性能のLANケーブルです。 ※PSACR:LANケーブルの性能を表す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。 10ギガビットイーサーネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い換えの心配がなく、長く使用できます。 火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。また、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、ノイズ混入を防ぐために、ケーブル内には十字介在が入っています。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。伝送速度(Gbps)10ケーブル外径(Φmm)6.4仕様十字フィラー付き規格CAT6A構造単線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタ×適合工具かしめ:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R、外皮むき工具:LAN-TL11(CAT6A用外皮むき工具、前面キャップ取付け用)、モジュラーカバー:ADT-MC7L・7BL、パンチダウン工具:LAN-TL1K、LAN-TL2KシールドUTP適合コネクタADT-6ARJ-10(10個入り)、ADT-6ARJ-100(100個入り)導体単線RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ディスプレイエクステンダー
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷受信機側が電源不要なので、天井設置ディスプレイなど電源確保が難しい環境にも設置しやすいディスプレイエクステンダーです。 アナログディスプレイ信号を最大80m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP・STPカテゴリ5・5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5・5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しているので、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 送信機側に使用するACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式です。付属品送信機×1、受信機×1ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線ケーブル1.2m×1ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1取扱説明書(保証書付き)×1仕様VGAバンド幅/150MHz適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【出力機器】ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ※ディスプレイ側で画面位置補正ができないディスプレイの場合、画面表示が若干左右にずれる場合があります。【LANケーブル】UTP/STP カテゴリ5・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ5・5eケーブルの特性に合わせ最適な映像延長ができるように設計さ材質スチール質量(g)送信機/153、受信機/155規格VGA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/104×59×25(本体サイズ)受信機/104×59×25(本体サイズ)インターフェース【送信機】入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)80最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大50m延長可 1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大50m延長可1280×720ドット(720p)※最大80m延長可使用環境条件動作時/5~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0870-27
KVMエクステンダー
サンワサプライ¥56,980税込¥62,6781個欠品中パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。 工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。 操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。 1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。 ※解像度により対応延長距離が異なります。 サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。 ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 RoHS指令に対応しています。ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8材質スチール質量(g)送信機/約324受信機/約312消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6AフラットLANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。伝送帯域(MHz)500規格CAT6A構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)コネクタ〇結線方式ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6導体サイズ(AWG[mm2])32爪折れ防止〇ケーブルタイプフラット
ディスプレイエクステンダー
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先の8台のディスプレイに同時に映像を分配出力できるディスプレイ分配エクステンダーです。 UTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して画像を分配出力できる送信機です。(映像受信のために別途受信機VGA-EXRNが必要です) カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスも優れています。 送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。分配数8分配付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)仕様VGAバンド幅:250MHz質量(g)653規格VGA消費電力(W)6.5(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×119×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×8、ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)180最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-65
ディスプレイエクステンダー
サンワサプライ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)仕様VGAバンド幅:250MHz質量(g)送信機:153、受信機:155規格VGA消費電力(W)送信機:1.1(最大)、受信機:3(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:104×59×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)180最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-67