カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 三菱電機(16)
- 東和制電工業(TOWA)(11)
- ダイヤトレンド(11)
- NETGEAR(10)
- 日動工業(7)
- Jackery(ジャクリ)(6)
- OSRAM(オスラム)(4)
- ELPA(3)
- セルスター(3)
- TogoPower(3)
- RENOGY JAPAN(3)
- LiTime(3)
- オーハウス(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヤガミ(2)
- カシムラ(2)
- 中橋製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「v2000w」の検索結果
特価

19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)
サンワサプライ¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から17日以内出荷仕様差込口:IEC60320-C13色ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から17日以内出荷3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。付属品本体スライドレール用金具×2個仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品ケーブル長(m)3電源コード(m)3プラグ平行型周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみ間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCTF2.0(3芯)差込口形状3P
19インチサーバーラック用コンセント(20A)
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から17日以内出荷規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止めコード長さ(m)3定格容量20A・125V(合計2000Wまで)機能通電ランプ付き
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781本17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)